TULEC VEZNI S KRČLJIVO IZOLACIJO-MODRI-(1,5-2,5QMM)

Prahotesne in vodotesne povezave

  • Električna prebojna trdnost: 30 kV/mm
  • Zaščita IP: IP 67
  • Temperaturno območje uporabe min./maks.: -55 do 125 °C
  • Minimalna skrčljiva temperatura: 300 °C
Priloge
Art.-Št.: 05555102
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Polprosojna skrčljiva cev za enostaven vizualni nadzor povezave
  • Prihranek časa zaradi 40 % hitrejšega krčenja
  • Nizka temperatura krčenja pomeni manjše tveganje poškodb za konektorje in izolacijo vodnikov

Opomba

Izognite se lokalnemu pregrevanju skrčljive cevi!

V skladu z RoHS

Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. prečni prerez žice 1,5-2,5 mm²
Barva Modra
Dielektrična trdnost 30 kV/mm
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Min./max. temperaturni pogoji -55 do 125 °C
Min. temperatura krčenja 300 °C
Dolžina 35 mm
*
*
*
  • Polprosojna skrčljiva cev za enostaven vizualni nadzor povezave
  • Prihranek časa zaradi 40 % hitrejšega krčenja
  • Nizka temperatura krčenja pomeni manjše tveganje poškodb za konektorje in izolacijo vodnikov

Opomba

Izognite se lokalnemu pregrevanju skrčljive cevi!

V skladu z RoHS

Specifikacije izdelkov
Min./max. prečni prerez žice 1,5-2,5 mm²
Barva Modra
Dielektrična trdnost 30 kV/mm
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Min./max. temperaturni pogoji -55 do 125 °C
Min. temperatura krčenja 300 °C
Dolžina 35 mm