¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OHIŠJE ZA PLOŠČATO VAROVALKO VODOTESNO
OHIŠJE ZA PLOŠČATO VAROVALKO VODOTESNO
Priloge
Art.-Št.:
0555974
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
Oblikovanje
ATO
Največji tok
30 A
Prečni prerez kabla
3,3 mm²
Dolžina kabla
90 mm
Zaščitni razred IP
Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Vnetljivost
Samougasljiv v skladu z UL94 V0
Barva kabla
Oranžna
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
ATO
Največji tok
30 A
Prečni prerez kabla
3,3 mm²
Dolžina kabla
90 mm
Zaščitni razred IP
Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Vnetljivost
Samougasljiv v skladu z UL94 V0
Barva kabla
Oranžna
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
TRAK ELEKTRO-IZOLIRNI ČRN 10M/15MM
0985101
Varna izolacija in označevanje med električno napeljavo.
ELEKTRO-IZOLIRNI TRAK SIVA 10M/15MM
09851091
Varna izolacija in označevanje med električno napeljavo.
VODOTESNA SPOJKA-ŽENSKA-2POL
05551022
VODOTESNA SPOJKA-MOŠKA-2POL
05551032
SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 3,2/1,6MM ČRNE
0771750003
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: