¸
Opomba
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
TRAK MONTAŽNI-LUKNJAN VALOVIT-LD4,8MM-B12MM
TRAK MONTAŽNI-LUKNJAN VALOVIT-LD4,8MM-B12MM
Debelina materiala: 0,7 mm
Material: Jekleni pločevinasti trak, 1.0226
Dolžina: 10 m.
Priloge
Art.-Št.:
0972010112
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
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
• Obešanje (npr. cevi, prezračevalni kanali)
• Montaža elektro/sanitarnih cevi ter kablov in vodov na surov beton
Opomba
Opozarjamo, da se pri vrednosti porušne obremenitve trak pretrga. Na terenu je treba upoštevati vibracije in toplotne obremenitve, pa tudi potreben varnostni faktor.
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina
12 mm
Debelina materiala
0,7 mm
Premer odprtine
4,8 mm
Razdalja med luknjami
14 mm
Največja sila obremenitve
800 N
Material
Jeklena pločevina, 1.0226
Površina
0 - se ne uporablja
Dolžina
10 m
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
• Obešanje (npr. cevi, prezračevalni kanali)
• Montaža elektro/sanitarnih cevi ter kablov in vodov na surov beton
Opomba
Opozarjamo, da se pri vrednosti porušne obremenitve trak pretrga. Na terenu je treba upoštevati vibracije in toplotne obremenitve, pa tudi potreben varnostni faktor.
Specifikacije izdelkov
Širina
12 mm
Debelina materiala
0,7 mm
Premer odprtine
4,8 mm
Razdalja med luknjami
14 mm
Največja sila obremenitve
800 N
Material
Jeklena pločevina, 1.0226
Površina
0 - se ne uporablja
Dolžina
10 m
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA DIN 9021 A2 LUK. .D1 8,4#$04198
04198
LEPILO SEKUNDNO-KLEBFIX 4V1-PERO-4G
0893094
Univerzalno super lepilo s čopičem za zelo tanek, raven nanos lepila.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: