¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
PODLOŽKA DIN 9021 A2 LUK. .D1 8,4#$04198
PODLOŽKA DIN 9021 A2 LUK. .D1 8,4#$04198
Priloge
Art.-Št.:
04198
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 8 mm
Notranji premer
8,4 mm
Zunanji premer
24 mm
DEBELINA
2 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 8 mm
Notranji premer
8,4 mm
Zunanji premer
24 mm
DEBELINA
2 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK SAMOVRTALNI-VGR.GL.-ZEBRA PIAS-AW25-(A3L)-4,8X50
0219124850
6KT MATICA ALT.DIN934-I8I-SW12-A2K-M8
03178 12
MATICA 6KT A2-70 DIN 934 M 8
03228
PODLOŽKA VZM. A2 FORM B 127 M 8
04478
PODLOŽKA-DIN9021-A2-D10,5
041910
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: