FLEXEN ČISTILO-1L

Priloge
Art.-Št.: 0892100076
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Posoda Kanta
Vsebina 1 l
SVHC v skladu z REACH 0,1 % Da
Brez kratkoverižnih kloriranih parafinov SCCP (0,1 %) Da
Brez dolžkoverižnih kloriranih parafinov LCCP (0,1 %) Da
Brez srednjekverižnih kloriranih parafinov MCCP (0,1 %) Da
Brez trihidridnega antimonovega oksida (0,1 %) Da
Brez plastičnih mehčalcev na osnovi ogljikovodikov (0,1 %) Da
Brez topil (1 %) Ne
Brez svinca (0,1 %) Da
Brez kadmija (0,1 %) Da
Brez spojin krom VI (0,1 %) Da
Brez halogenov (0,1 %) Da
Brez polibromiranih bifenilov (0,1 %) Da
Brez polibromiranih difenil etrov (0,1 %) Da
Brez granulatov od odpadnih pnevmatik Da
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Posoda Kanta
Vsebina 1 l
SVHC v skladu z REACH 0,1 % Da
Brez kratkoverižnih kloriranih parafinov SCCP (0,1 %) Da
Brez dolžkoverižnih kloriranih parafinov LCCP (0,1 %) Da
Brez srednjekverižnih kloriranih parafinov MCCP (0,1 %) Da
Brez trihidridnega antimonovega oksida (0,1 %) Da
Brez plastičnih mehčalcev na osnovi ogljikovodikov (0,1 %) Da
Brez topil (1 %) Ne
Brez svinca (0,1 %) Da
Brez kadmija (0,1 %) Da
Brez spojin krom VI (0,1 %) Da
Brez halogenov (0,1 %) Da
Brez polibromiranih bifenilov (0,1 %) Da
Brez polibromiranih difenil etrov (0,1 %) Da
Brez granulatov od odpadnih pnevmatik Da