PU pena (12 x 750 ml) z večjim volumnom za zapolnjevanje, pištola za nanos pene + čistilo za pištolo

64,9
64,9

Set vključuje 12 × PU peno z večjim izkoristkom (800 ml) za učinkovito zapolnjevanje, pištolo za natančen nanos ter 500 ml čistila za vzdrževanje pištole. Set za hitro in zanesljivo zapolnjevanje odprtin.

Priloge
Art.-Št.: AW202512046
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

PU pena Power PUR 65 – 800 ml

Visoko raztezna montažna PUR pena za zapolnjevanje odprtin, tesnjenje in izolacijo. Primerna je za lesene, plastične in kovinske okvire, cevi, konstrukcijske preboje ter za izolacijo ogrevalnih in hladilnih sistemov.

  • Povečanje volumna do 65 l po popolnem izparevanju
  • Fina in enakomerna struktura pene
  • Kratek čas površinskega utrjevanja
  • Obdelava pri –5 °C do +35 °C (optimalno pri +20 °C)
  • Odpornost proti staranju, vremenskim vplivom, kislinam, alkalijam in zvokom
  • Ni občutljiva na vlago in UV-žarke
  • Dober oprijem na beton, opeko, les, kovine, PVC in druge materiale
  • Ne vsebuje silikona, PTFE, PFE ali PP
  • Vsebnost izocianatov skladna s FCMV-predpisi

Uporaba

  • Pena mora biti čista, suha in razmaščena
  • Površina je lahko rahlo vlažna, ne sme biti premočena
  • Pločevinko pred uporabo dobro pretresite (vsaj 30 sekund)
  • Nanesite enakomerno od spodaj navzgor
  • Morebitne ostanke sveže pene odstranite s čistilom za PU peno

Skladiščenje

  • Temperatura shranjevanja: –5 °C do +25 °C
  • Hraniti v pokončnem položaju

Čistilo za PU peno, 500 ml

Topilo na osnovi acetona za hitro odstranjevanje sveže PU pene s površin in čistilnih pištol.

  • Kemična osnova: aceton
  • Barva: prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Brez olj, silikonov, AOK in DoC
  • Embalaža: aerosol
  • Skladiščenje: do 36 mesecev
  • Odstrani sveže ostanke PU pene z okvirjev oken, vrat in drugih podlag
  • Vsebovana dodatna razpršilna glava za čiščenje penastih pištol

Opozorilo

Lahko raztopi lake, barve in plastiko – najprej preizkusite na manj vidni površini.

Art. št. Naziv Kol.
0892152471 Pu pena-power pur 65-800ml 12
0892145351 Pištola za pu peno-1k-pvc-economy-črna-1350mm 1
0892160 Čistilo za pu peno-500ml 1
*
*
*

PU pena Power PUR 65 – 800 ml

Visoko raztezna montažna PUR pena za zapolnjevanje odprtin, tesnjenje in izolacijo. Primerna je za lesene, plastične in kovinske okvire, cevi, konstrukcijske preboje ter za izolacijo ogrevalnih in hladilnih sistemov.

  • Povečanje volumna do 65 l po popolnem izparevanju
  • Fina in enakomerna struktura pene
  • Kratek čas površinskega utrjevanja
  • Obdelava pri –5 °C do +35 °C (optimalno pri +20 °C)
  • Odpornost proti staranju, vremenskim vplivom, kislinam, alkalijam in zvokom
  • Ni občutljiva na vlago in UV-žarke
  • Dober oprijem na beton, opeko, les, kovine, PVC in druge materiale
  • Ne vsebuje silikona, PTFE, PFE ali PP
  • Vsebnost izocianatov skladna s FCMV-predpisi

Uporaba

  • Pena mora biti čista, suha in razmaščena
  • Površina je lahko rahlo vlažna, ne sme biti premočena
  • Pločevinko pred uporabo dobro pretresite (vsaj 30 sekund)
  • Nanesite enakomerno od spodaj navzgor
  • Morebitne ostanke sveže pene odstranite s čistilom za PU peno

Skladiščenje

  • Temperatura shranjevanja: –5 °C do +25 °C
  • Hraniti v pokončnem položaju

Čistilo za PU peno, 500 ml

Topilo na osnovi acetona za hitro odstranjevanje sveže PU pene s površin in čistilnih pištol.

  • Kemična osnova: aceton
  • Barva: prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Brez olj, silikonov, AOK in DoC
  • Embalaža: aerosol
  • Skladiščenje: do 36 mesecev
  • Odstrani sveže ostanke PU pene z okvirjev oken, vrat in drugih podlag
  • Vsebovana dodatna razpršilna glava za čiščenje penastih pištol

Opozorilo

Lahko raztopi lake, barve in plastiko – najprej preizkusite na manj vidni površini.

Art. št. Naziv Kol.
0892152471 Pu pena-power pur 65-800ml 12
0892145351 Pištola za pu peno-1k-pvc-economy-črna-1350mm 1
0892160 Čistilo za pu peno-500ml 1