PU pena za lepljenje izolacijskih plošč (12 x 750ml), pištola za nanos pene in čistilo za pištolo

69,9
69,9
Set združuje 12 x 750ml PU pene za lepljenje izolacijskih plošč, pištolo za nanos pene ter 500 ml čistila za vzdrževanje pištole.
Priloge
Art.-Št.: AW202606021
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Čistilo za PU-peno, 500 ml

Visoko učinkovito čistilo na osnovi acetona za hitro odstranjevanje svežih ostankov PU-pene. Aerosolna doza je prilagojena pištolam za PU-peno in ima dodatno razpršilno glavo za zunanje čiščenje pištol ter drugih površin.

  • Kemijska osnova: aceton
  • Barva: prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³ pri 20 °C
  • Brez silikona, kislin, smol in AOX
  • Odstranjuje sveže ostanke PU-pene brez sledi, na primer z oken in vrat
  • Embalaža: aerosolna doza
  • Rok skladiščenja od datuma izdelave: 36 mesecev
  • Številka artikla: 0892160

Opomba: Čistilo lahko raztopi lak, barvo in plastiko, na tekstilu pa povzroči razbarvanje ali raztapljanje. Strjeno PU-peno je mogoče odstraniti le z namenskim odstranjevalcem ali mehansko. Pred uporabo preverite združljivost s podlago in upoštevajte varnostni list.

Izolacijska PUR-pena W2302, 750 ml

Enokomponentno nizko ekspandirajoče poliuretansko lepilo za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč na gradbene površine in zapolnjevanje odprtin med ploščami.

  • Primerno za izolacijske plošče iz polistirena, kamene volne in poliuretana
  • Dober oprijem na EPS, XPS, izolacijske plošče in lamele iz mineralne volne, beton, opečne zidove, OSB-plošče ter les
  • Utrjuje se z zračno vlago
  • Čas utrjevanja: 1–2 uri
  • Po 6–12 minutah ni več lepljivo na dotik
  • Odporno proti staranju
  • Nanašanje z montažno pištolo
  • Natančen nanos in hitro utrjevanje omogočata hitrejše delo ter gospodarnejšo porabo kot pri cementnih lepilih
  • Strjena plast zagotavlja dodatno toplotno izolacijo
  • Številka artikla: 089240070
*
*
*

Čistilo za PU-peno, 500 ml

Visoko učinkovito čistilo na osnovi acetona za hitro odstranjevanje svežih ostankov PU-pene. Aerosolna doza je prilagojena pištolam za PU-peno in ima dodatno razpršilno glavo za zunanje čiščenje pištol ter drugih površin.

  • Kemijska osnova: aceton
  • Barva: prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³ pri 20 °C
  • Brez silikona, kislin, smol in AOX
  • Odstranjuje sveže ostanke PU-pene brez sledi, na primer z oken in vrat
  • Embalaža: aerosolna doza
  • Rok skladiščenja od datuma izdelave: 36 mesecev
  • Številka artikla: 0892160

Opomba: Čistilo lahko raztopi lak, barvo in plastiko, na tekstilu pa povzroči razbarvanje ali raztapljanje. Strjeno PU-peno je mogoče odstraniti le z namenskim odstranjevalcem ali mehansko. Pred uporabo preverite združljivost s podlago in upoštevajte varnostni list.

Izolacijska PUR-pena W2302, 750 ml

Enokomponentno nizko ekspandirajoče poliuretansko lepilo za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč na gradbene površine in zapolnjevanje odprtin med ploščami.

  • Primerno za izolacijske plošče iz polistirena, kamene volne in poliuretana
  • Dober oprijem na EPS, XPS, izolacijske plošče in lamele iz mineralne volne, beton, opečne zidove, OSB-plošče ter les
  • Utrjuje se z zračno vlago
  • Čas utrjevanja: 1–2 uri
  • Po 6–12 minutah ni več lepljivo na dotik
  • Odporno proti staranju
  • Nanašanje z montažno pištolo
  • Natančen nanos in hitro utrjevanje omogočata hitrejše delo ter gospodarnejšo porabo kot pri cementnih lepilih
  • Strjena plast zagotavlja dodatno toplotno izolacijo
  • Številka artikla: 089240070