CEV GIBLJIVA -3/8" (3/8" UWRFMU-D300)

Za fleksibilne priključke za hladno in toplo vodo

  • Material cevi: Silikon
  • Material pletenice: Nerjavno jeklo AISI 304
  • Material priključka: Medenina
  • Površina priključka: Nikljana
  • Nazivna širina DN: DN 8
  • Priključek: 3/8 palca (stisk) x 3/8 palca (ÜW)
  • Obratovalni tlak: 10 bar
  • Temperaturna obstojnost maks.: 90 °C
  • Certifikat: DVGW.
Priloge
Art.-Št.: 0888902030
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

DVGW-certificirano

  • • W543
  • • W270
  • • KTW-A
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta materiala cevi Silikon
Vrsta materiala pletenice Nerjaveče jeklo AISI 304
Vrsta materiala spoja Medeninasti
Površina spoja Pokrito z nikljem
DN nazivna širina Nazivni premer 8 mm
Povezava 3/8 palca (vijačenje) x 3/8 palca (priključna matica)
Dolžina 300 mm
Delovni tlak 10 barov
Največja temperaturna odpornost 90 °C
Oznaka odobritve Nemško združenje za plinsko in vodno industrijo
*
*
*

DVGW-certificirano

  • • W543
  • • W270
  • • KTW-A
Specifikacije izdelkov
Vrsta materiala cevi Silikon
Vrsta materiala pletenice Nerjaveče jeklo AISI 304
Vrsta materiala spoja Medeninasti
Površina spoja Pokrito z nikljem
DN nazivna širina Nazivni premer 8 mm
Povezava 3/8 palca (vijačenje) x 3/8 palca (priključna matica)
Dolžina 300 mm
Delovni tlak 10 barov
Največja temperaturna odpornost 90 °C
Oznaka odobritve Nemško združenje za plinsko in vodno industrijo