Cevi, sanitar, ogrevanje in klima
Popular products from category Cevi, sanitar, ogrevanje in klima
Cevna prha
Cenovno ugodno
- Material: Plastika.
Različice: 2
Prikaži vse
Gibljiva cev 3/8"
Za fleksibilne priključke za hladno in toplo vodo
- Material cevi: Silikon
- Material pletenice: Nerjavno jeklo AISI 304
- Material priključka: Medenina
- Površina priključka: Nikljana
- Nazivna širina DN: DN 8
- Priključek: 3/8 palca (stisk) x 3/8 palca (ÜW)
- Obratovalni tlak: 10 bar
- Temperaturna obstojnost maks.: 90 °C
- Certifikat: DVGW.
Različice: 1
Prikaži vse
CEV GIBLJIVA -3/8" (3/8" UWRFMU-D300)
0888902030
Za fleksibilne priključke za hladno in toplo vodo
- Material cevi: Silikon
- Material pletenice: Nerjavno jeklo AISI 304
- Material priključka: Medenina
- Površina priključka: Nikljana
- Nazivna širina DN: DN 8
- Priključek: 3/8 palca (stisk) x 3/8 palca (ÜW)
- Obratovalni tlak: 10 bar
- Temperaturna obstojnost maks.: 90 °C
- Certifikat: DVGW.