Gibljiva cev 3/8"

Za fleksibilne priključke za hladno in toplo vodo

  • Material cevi: Silikon
  • Material pletenice: Nerjavno jeklo AISI 304
  • Material priključka: Medenina
  • Površina priključka: Nikljana
  • Nazivna širina DN: DN 8
  • Priključek: 3/8 palca (stisk) x 3/8 palca (ÜW)
  • Obratovalni tlak: 10 bar
  • Temperaturna obstojnost maks.: 90 °C
  • Certifikat: DVGW.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

DVGW-certificirano

  • • W543
  • • W270
  • • KTW-A
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

DVGW-certificirano

  • • W543
  • • W270
  • • KTW-A
*
*
*