Deli pnevmatskega zavornega sistema za tovorna vozila
/
SPOJKA HITRA-ABC-PA-(3-STRANSKA)-L28MM
SPOJKA HITRA-ABC-PA-(3-STRANSKA)-L28MM
Priloge
Art.-Št.:
0885620094
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
Modularni vijačni sistem za zavorne sisteme na stisnjen zrak v gospodarskih vozilih
• Vtičnik
• Snemljivo
Specifikacije izdelkov
*
*
Opis tipa
Redno (3x)
Dolžina
28 mm
Material ohišja
Poliamid
Material tesnila
Etilen propilen dien terpolimerna guma
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Največji delovni tlak
12,5 bara
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Modularni vijačni sistem za zavorne sisteme na stisnjen zrak v gospodarskih vozilih
• Vtičnik
• Snemljivo
Specifikacije izdelkov
Opis tipa
Redno (3x)
Dolžina
28 mm
Material ohišja
Poliamid
Material tesnila
Etilen propilen dien terpolimerna guma
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Največji delovni tlak
12,5 bara
Sorodni izdelki
SPOJKA HITRA-ABC-PA-RAVNA-D6MM
0885620001
SPOJKA HITRA-ABC-PA-RAVNA-D8MM
0885620002
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: