SPOJKA HITRA-ABC-PA-RAVNA-D6MM
SPOJKA HITRA-ABC-PA-RAVNA-D6MM
Priloge
Art.-Št.:
0885620001
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
Modularni vijačni sistem za zavorne sisteme na stisnjen zrak v gospodarskih vozilih
• Vtičnik
• Snemljivo
Specifikacije izdelkov
*
*
Zunanji premer cevi
6 mm
Debelina stene cevi
1 mm
Opis tipa
Redno
Dolžina
4 mm
Material ohišja
Poliamid
Material tesnila
Etilen propilen dien terpolimerna guma
Površina
0 - se ne uporablja
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Največji delovni tlak
12,5 bara
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Modularni vijačni sistem za zavorne sisteme na stisnjen zrak v gospodarskih vozilih
• Vtičnik
• Snemljivo
Specifikacije izdelkov
Zunanji premer cevi
6 mm
Debelina stene cevi
1 mm
Opis tipa
Redno
Dolžina
4 mm
Material ohišja
Poliamid
Material tesnila
Etilen propilen dien terpolimerna guma
Površina
0 - se ne uporablja
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Največji delovni tlak
12,5 bara
Sorodni izdelki
CEV ZA HIDRAV. DIN 74324 LKW 6MM
088508 6
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: