SPOJKA HITRA-ABC-PA-RAVNA-D8MM
SPOJKA HITRA-ABC-PA-RAVNA-D8MM
Priloge
Art.-Št.:
0885620002
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
Modularni vijačni sistem za zavorne sisteme na stisnjen zrak v gospodarskih vozilih
• Vtičnik
• Snemljivo
Specifikacije izdelkov
*
*
Zunanji premer cevi
8 mm
Debelina stene cevi
1 mm
Opis tipa
Redno
Dolžina
8 mm
Material ohišja
Poliamid
Material tesnila
Etilen propilen dien terpolimerna guma
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Največji delovni tlak
12,5 bara
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Modularni vijačni sistem za zavorne sisteme na stisnjen zrak v gospodarskih vozilih
• Vtičnik
• Snemljivo
Specifikacije izdelkov
Zunanji premer cevi
8 mm
Debelina stene cevi
1 mm
Opis tipa
Redno
Dolžina
8 mm
Material ohišja
Poliamid
Material tesnila
Etilen propilen dien terpolimerna guma
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Največji delovni tlak
12,5 bara
Sorodni izdelki
CEV POLIAMIDNA-DIN74324-PA12-LKW-8MM
088508 8
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: