KLEŠČE ZA LUKNJANJE TRAPEZNIH NOSILCEV (0-1,5MM)

Minimalna širina odprtine: 25 mm

  • Maksimalna širina odprtine: 90 mm
  • Maksimalna debelina materiala: 1,5 mm.
Priloge
Art.-Št.: 0862500010
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Za privijačenje trapeznih pritrdilnikov do premera 10 mm.

  • •Širina odprtine od min. 25 mm do max. 90 mm
Specifikacije izdelkov
* *
Min. širina ustja 25 mm
Največja širina ustja 90 mm
Največja debelina materiala 1,5 mm
*
*
*

•Za privijačenje trapeznih pritrdilnikov do premera 10 mm.

  • •Širina odprtine od min. 25 mm do max. 90 mm
Specifikacije izdelkov
Min. širina ustja 25 mm
Največja širina ustja 90 mm
Največja debelina materiala 1,5 mm