SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 2,4/1,2MM ČRNE
SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 2,4/1,2MM ČRNE
Priloge
Art.-Št.:
0771750002
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
Barva
Črna
PREMER
2,4 mm
Premer (zmanjšan)
1,2 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,43 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 125 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
10 m
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Barva
Črna
PREMER
2,4 mm
Premer (zmanjšan)
1,2 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,43 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 125 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
10 m
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 3,2/1,6MM ČRNE
0771750003
ČISTILO ZA ZAVORE-XXL-750ML
0890108711
Za čiščenje in razmaščevanje pri vzdrževalnih delih in popravilih.
SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 9,5/4,8MM ČRNE
0771750006
SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 12,7/6,4MM ČRNE
0771750007
SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 6,4/3,2MM ČRNE
0771750005
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: