SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 3,2/1,6MM ČRNE

Priloge
Art.-Št.: 0771750003
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Črna
PREMER 3,2 mm
Premer (zmanjšan) 1,6 mm
Debelina stene rokava pri krčenju 0,43 mm
Dielektrična trdnost 20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja 90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji -55 do 125 °C
Material Poliolefin
Ognjevarni Da
Dolžina 10 m
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Barva Črna
PREMER 3,2 mm
Premer (zmanjšan) 1,6 mm
Debelina stene rokava pri krčenju 0,43 mm
Dielektrična trdnost 20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja 90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji -55 do 125 °C
Material Poliolefin
Ognjevarni Da
Dolžina 10 m