SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 9,5/4,8MM ČRNE
SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 9,5/4,8MM ČRNE
Priloge
Art.-Št.:
0771750006
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
Barva
Črna
PREMER
9,5 mm
Premer (zmanjšan)
4,8 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,56 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 125 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
5 m
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Barva
Črna
PREMER
9,5 mm
Premer (zmanjšan)
4,8 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,56 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 125 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
5 m
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
TESNILO ALU DIN 7603 A 14 X 20
046314 20
Material:
Aluminij
Površina:
Surova
Oblika:
A
Temperaturna odpornost maks.:
200 °C
DIN:
7603
TESNILO ALU DIN 7603 A 12 X 18
046312 18
Material:
Aluminij
Površina:
Surova
Oblika:
A
Temperaturna odpornost maks.:
200 °C
DIN:
7603
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-4,8X178
0502141
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-BELA-4,8X360
050216
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 4,8/2,4MM ČRNE
0771750004
Sorodni izdelki
Set toplotnih skrčk
AW202301129
Set vsbeuje različne toplotne skrčke.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: