RAČNA PREGIBNA-PREKLOPNA ROČICA-1/2"-TELESKOPSKA-L294-432MM

Raztegljiv do največ. 432 mm s pomočjo zaklepnega tulca s ključavnico.

Priloge
Art.-Št.: 071513 92
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Standardno: DIN 3122, ISO 3315

Optimalen prenos moči

  • Teleskopski ročaj z možnostjo podaljšanja do max. 432 mm

Enostavna uporaba

  • Hitro odpenjanje z varnostno ključavnico
  • Prilagodljiva, vrtljiva glava z zaskočnico. 72 zob s kotom vrtenja 5°.
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost konice Velikost ključa 1/2 palca
Material Krom-vanadijevo jeklo
Površina Kromirana površina v visokem sijaju in satenastem videzu
Material ročaja Dvokomponentna plastika
Minimalna/maximalna dolžina 294-432 mm
Dolžina ročaja 110 mm
Višina glave ročice 15,5 mm
Višina glave z ročico s kvadratom 34 mm
Zunanji premer rokava 24 mm
Premer ročaja 31 mm
Premer ročice 40 mm
*
*
*

Standardno: DIN 3122, ISO 3315

Optimalen prenos moči

  • Teleskopski ročaj z možnostjo podaljšanja do max. 432 mm

Enostavna uporaba

  • Hitro odpenjanje z varnostno ključavnico
  • Prilagodljiva, vrtljiva glava z zaskočnico. 72 zob s kotom vrtenja 5°.
Specifikacije izdelkov
Velikost konice Velikost ključa 1/2 palca
Material Krom-vanadijevo jeklo
Površina Kromirana površina v visokem sijaju in satenastem videzu
Material ročaja Dvokomponentna plastika
Minimalna/maximalna dolžina 294-432 mm
Dolžina ročaja 110 mm
Višina glave ročice 15,5 mm
Višina glave z ročico s kvadratom 34 mm
Zunanji premer rokava 24 mm
Premer ročaja 31 mm
Premer ročice 40 mm