PRITRDILO ZA VODNIKE MAX.9MM

Za povezovanje kablov, cevi itd.
Priloge
Art.-Št.: 0502811
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Pritrditev ali vezava brez zvijanja
• Podloga v obliki prizme
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za kabelske vezi 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm, 7,8 mm
Širina 15 mm
Premer odprtine 5 mm
Dolžina 22,5 mm
Višina 11 mm
Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
Brez halogenov Da
Brez silikona Da
Barva Narava
*
*
*
Pritrditev ali vezava brez zvijanja
• Podloga v obliki prizme
Specifikacije izdelkov
Primerno za kabelske vezi 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm, 7,8 mm
Širina 15 mm
Premer odprtine 5 mm
Dolžina 22,5 mm
Višina 11 mm
Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
Brez halogenov Da
Brez silikona Da
Barva Narava