RAČNA PREGIBNA-PREKLOPNA-1/2"-DOLGA-L402MM

Vrtljiva glava z možnostjo vrtenja za 180°.

Priloge
Art.-Št.: 071513 91
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Standardno: DIN 3122, ISO 3315

  • Glava: 72 zob, kot vrtenja 5°
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost konice Velikost ključa 1/2 palca
Material Krom-vanadijevo jeklo
Površina Kromirano polirano
Material ročaja Dvokomponentna plastika
Dolžina 402 mm
Dolžina ročaja 105 mm
Višina glave ročice 24 mm
Višina glave z ročico s kvadratom 39 mm
Premer ročaja 29 mm
Premer ročice 35 mm
*
*
*

Standardno: DIN 3122, ISO 3315

  • Glava: 72 zob, kot vrtenja 5°
Specifikacije izdelkov
Velikost konice Velikost ključa 1/2 palca
Material Krom-vanadijevo jeklo
Površina Kromirano polirano
Material ročaja Dvokomponentna plastika
Dolžina 402 mm
Dolžina ročaja 105 mm
Višina glave ročice 24 mm
Višina glave z ročico s kvadratom 39 mm
Premer ročaja 29 mm
Premer ročice 35 mm