RAČNA PREKLOPNA-ZA NASTAVKE-1/4"-64ZOB-L100MM

Priloge
Art.-Št.: 07120145
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Nasvet:
Za pogon s šesterokotno glavo 1/4 palca v skladu z DIN 3126-C 6.3 in E 6.3 Glava:
Izjemno kompaktna glava vrtavke, drobni zobje, 64 zob Površina:
Pohiromirana Dvokomponentni ročaj, izjemno tanke oblike, nagnjen za 10° navzdol Zelo robustna zasnova, največji navor do 40 Nm
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost konice C 6.3 (1/4 palca) ravna oblika stebla za bite ISO 1173
Tip konice Za zunanji šestkotnik (orodja)
Višina glave ročice 10 mm
Premer ročice 16,6 mm
Debelina ročaja 10,5 mm
Širina ročaja 15 mm
Dolžina 100 mm
Površina Pokrita s kromom
Material ročaja Dvokomponentna plastika
*
*
*
Nasvet:
Za pogon s šesterokotno glavo 1/4 palca v skladu z DIN 3126-C 6.3 in E 6.3 Glava:
Izjemno kompaktna glava vrtavke, drobni zobje, 64 zob Površina:
Pohiromirana Dvokomponentni ročaj, izjemno tanke oblike, nagnjen za 10° navzdol Zelo robustna zasnova, največji navor do 40 Nm
Specifikacije izdelkov
Velikost konice C 6.3 (1/4 palca) ravna oblika stebla za bite ISO 1173
Tip konice Za zunanji šestkotnik (orodja)
Višina glave ročice 10 mm
Premer ročice 16,6 mm
Debelina ročaja 10,5 mm
Širina ročaja 15 mm
Dolžina 100 mm
Površina Pokrita s kromom
Material ročaja Dvokomponentna plastika