KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-METRIČNI-DOLG-6KT-SW14
KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-METRIČNI-DOLG-6KT-SW14
Priloge
Art.-Št.:
071413 130
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
Primeren za vse običajne pnevmatske in električne gonilnike
Standardno: Kvadratni pogon po DIN 3121
Oblika: kovana, brušena
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 14 mm
Tip konice
Za zunanji šestkotnik (orodja)
Dolžina
78 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
22 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
25 mm
Globina vtičnega ključa
8 mm
Material
Jeklo
Površina
Izolirani
Standardi
ISO 1174, DIN 3121
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Primeren za vse običajne pnevmatske in električne gonilnike
Standardno: Kvadratni pogon po DIN 3121
Oblika: kovana, brušena
Specifikacije izdelkov
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 14 mm
Tip konice
Za zunanji šestkotnik (orodja)
Dolžina
78 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
22 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
25 mm
Globina vtičnega ključa
8 mm
Material
Jeklo
Površina
Izolirani
Standardi
ISO 1174, DIN 3121
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
KLJUČ NATIČNI METRIČNI-1/4"-KRATEK-6KT-SW8
0713111108
Pogon:
1/4 palca
Vrsta pogona:
Notranji kvadrat
Vrsta prenosa:
Za zunanji šestkotnik
Dolžina:
22 mm
Izvedba:
Kratka
Material:
Jeklo
Površina:
Kromirano
KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-DOLG-ZUN. TX-TX40
0715136140
KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-DOLG-ZUN. TX-TX45
0715136145
NATIČNI KLJUČ 1/2"-TX40LUK.-55MM
0715131740
NATIČNI KLJUČ 1/2"-TX45-55MM
0715131645
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: