1/2-" vložek za ključ z udarnim nastavkom, šestkotnik, metrični, dolg

  • Pogon: 1/2 cola
  • Vrsta pogona: Notranji štirikotni
  • Vrsta prenosa: Za zunanji šesterokotni
  • Dolžina: 78 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Brunirana
Na voljo v Različice: 13
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Primerno za: vse običajne pnevmatske in električne vijačnike
  • Standard: Štirikotni pogon v skladu z DIN 3121
  • Izvedba: kovano, brunirano
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Primerno za: vse običajne pnevmatske in električne vijačnike
  • Standard: Štirikotni pogon v skladu z DIN 3121
  • Izvedba: kovano, brunirano
*
*
*