KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-DOLG-ZUN. TX-TX45
KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-DOLG-ZUN. TX-TX45
Priloge
Art.-Št.:
0715136145
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
Primeren za vse običajne voznike za stisnjen zrak in električne voznike
Standardno: Kvadratni pogon po standardu DIN 3121
Oblika: kovana, brušena
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Velikost konice
TX tip
Tip konice
TX
Dolžina
78 mm
Dolžina rezila
11,2 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
25 mm
Material
Jeklo
Površina
Izolirani
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Primeren za vse običajne voznike za stisnjen zrak in električne voznike
Standardno: Kvadratni pogon po standardu DIN 3121
Oblika: kovana, brušena
Specifikacije izdelkov
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Velikost konice
TX tip
Tip konice
TX
Dolžina
78 mm
Dolžina rezila
11,2 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
25 mm
Material
Jeklo
Površina
Izolirani
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
KLJUČ NATIČNI METRIČNI-1/4"-KRATEK-6KT-SW8
0713111108
Pogon:
1/4 palca
Vrsta pogona:
Notranji kvadrat
Vrsta prenosa:
Za zunanji šestkotnik
Dolžina:
22 mm
Izvedba:
Kratka
Material:
Jeklo
Površina:
Kromirano
KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-DOLG-ZUN. TX-TX40
0715136140
NATIČNI KLJUČ 1/2"-TX40LUK.-55MM
0715131740
NATIČNI KLJUČ 1/2"-TX45-55MM
0715131645
KLJUČ NATIČNI-METRIČNI-UDARNI-1/2"-DOLG-ZUN. 6KT-SW8
0715137608
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: