PRIPENJANI TRAK S POTISNO ROČICO-4T-50MM/8M

GS-preverjena varnost, dvojne konice kavljev

  • Izvedba: 2-delna
  • Širina: 50 mm
  • Dolžina fiksnega dela: 0,5 m
  • Raztezek zatezne vezice maks.: 5 %
  • Ročna sila raglje: 50 daN
  • Certifikacija izdelka: GS-preverjeno
  • Material: PES – poliester
  • Vrsta kavlja: kavelj z dvojnimi konicami
  • Notranja oznaka (etiketa): da
  • Standardi: EN 12195-2
  • Temperaturno območje uporabe min./maks.: -40 do 100 °C
  • Raglja: pritiskalna raglja
  • Brez prezgodnje obrabe zaradi notranje etikete
Priloge
Art.-Št.: 071391 191
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opomba
Napenjalni trakovi z barvnim trakom niso 100 % barvno obstojni. Uporaba v dolgotrajnem dežju lahko povzroči rahlo obarvanje.

Po EN 12195-2
GS-preverjeno

Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje Dvodelni
Širina 50 mm
Dolžina 8 m
Dolžina fiksnega konca 0.5 m
Dolžina prostega konca 7.5 m
Največji raztezek pritrdilnega traku 5 %
Dovoljena natezna sila LC v traku 4000 daN
Dovoljena natezna sila LC pri neposrednem vleku 2000 daN
Predhodno nalaganje 400 daN
Ročna sila pri račni 50 daN
Certificiranje izdelkov Varnost s certifikatom GS
Material Poliester
Oblika kavlja Dvojni koničasti kavelj
Nalepka znotraj Da
Barva Rdeča
Standardi EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C
*
*
*

Opomba
Napenjalni trakovi z barvnim trakom niso 100 % barvno obstojni. Uporaba v dolgotrajnem dežju lahko povzroči rahlo obarvanje.

Po EN 12195-2
GS-preverjeno

Specifikacije izdelkov
Oblikovanje Dvodelni
Širina 50 mm
Dolžina 8 m
Dolžina fiksnega konca 0.5 m
Dolžina prostega konca 7.5 m
Največji raztezek pritrdilnega traku 5 %
Dovoljena natezna sila LC v traku 4000 daN
Dovoljena natezna sila LC pri neposrednem vleku 2000 daN
Predhodno nalaganje 400 daN
Ročna sila pri račni 50 daN
Certificiranje izdelkov Varnost s certifikatom GS
Material Poliester
Oblika kavlja Dvojni koničasti kavelj
Nalepka znotraj Da
Barva Rdeča
Standardi EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C