Zategovalni trak T

GS-preverjena varnost, dvojne konice kavljev

  • Izvedba: 2-delna
  • Širina: 50 mm
  • Dolžina fiksnega dela: 0,5 m
  • Raztezek zatezne vezice maks.: 5 %
  • Ročna sila raglje: 50 daN
  • Certifikacija izdelka: GS-preverjeno
  • Material: PES – poliester
  • Vrsta kavlja: kavelj z dvojnimi konicami
  • Notranja oznaka (etiketa): da
  • Standardi: EN 12195-2
  • Temperaturno območje uporabe min./maks.: -40 do 100 °C
  • Raglja: pritiskalna raglja
  • Brez prezgodnje obrabe zaradi notranje etikete
Na voljo v Različice: 6
PRIKAŽI IZVEDBE

Opomba
Napenjalni trakovi z barvnim trakom niso 100 % barvno obstojni. Uporaba v dolgotrajnem dežju lahko povzroči rahlo obarvanje.

Po EN 12195-2
GS-preverjeno

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Opomba
Napenjalni trakovi z barvnim trakom niso 100 % barvno obstojni. Uporaba v dolgotrajnem dežju lahko povzroči rahlo obarvanje.

Po EN 12195-2
GS-preverjeno

*
*
*