SVEDER NAVOJNI-ROČNI SET-DIN352-HSS-M6-3KOS

Sestavljen iz stožčastega navoja (oblika A), drugega navoja (oblika D) in tretjega navoja (oblika C) za ročno izdelavo metričnih standardnih ISO navojev v skladu z DIN13 v skoznje in slepe izvrtine v jeklu in neželeznih kovinah. in skupine materialov iz litega železa do trdnosti 800 N/mm².
Priloge
Art.-Št.: 06396
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/sklopu 3 KOSI
Opis tipa Komplet ročnih pip
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M6
Pitch 1 mm
Dolžina 56 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 19 mm
Premer trna 6 mm
Velikost kvadrata 4,9 mm
Premer luknje v jedru 5,0 mm
Material Hitrorezno jeklo
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/sklopu 3 KOSI
Opis tipa Komplet ročnih pip
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M6
Pitch 1 mm
Dolžina 56 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 19 mm
Premer trna 6 mm
Velikost kvadrata 4,9 mm
Premer luknje v jedru 5,0 mm
Material Hitrorezno jeklo