SVEDER NAVOJNI-ROČNI SET-DIN352-HSS-M10-3KOS

Sestavljen iz stožčastega navoja (oblika A), drugega navoja (oblika D) in tretjega navoja (oblika C) za ročno izdelavo metričnih standardnih ISO navojev v skladu z DIN13 v skoznje in slepe izvrtine v jeklu in neželeznih kovinah. in skupine materialov iz litega železa do trdnosti 800 N/mm².
Priloge
Art.-Št.: 063910
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/sklopu 3 KOSI
Opis tipa Komplet ročnih pip
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M10
Pitch 1,5 mm
Dolžina 70 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 24 mm
Premer trna 7 mm
Velikost kvadrata 5,5 mm
Premer luknje v jedru 8,5 mm
Material Hitrorezno jeklo
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/sklopu 3 KOSI
Opis tipa Komplet ročnih pip
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M10
Pitch 1,5 mm
Dolžina 70 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 24 mm
Premer trna 7 mm
Velikost kvadrata 5,5 mm
Premer luknje v jedru 8,5 mm
Material Hitrorezno jeklo