SVEDER NAVOJNI-ROČNI-PREDREZALNIK-DIN352-HSS-M6

Z obrobnim rezom oblike A za ročno izdelavo metričnih standardnih ISO navojev v skladu z DIN13 v skoznjih in slepih luknjah v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N/mm².

Priloge
Art.-Št.: 06401 6
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opozorilo

  • Drugi in tretji navoj sta dodatno potrebna za izdelavo celotnega navoja.
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa Stožčasta pipa
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M6
Pitch 1,0 mm
Dolžina 56 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 19 mm
Premer trna 6 mm
Velikost kvadrata 4,9 mm
Premer luknje v jedru 5,0 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični navoj
*
*
*

Opozorilo

  • Drugi in tretji navoj sta dodatno potrebna za izdelavo celotnega navoja.
Specifikacije izdelkov
Opis tipa Stožčasta pipa
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M6
Pitch 1,0 mm
Dolžina 56 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 19 mm
Premer trna 6 mm
Velikost kvadrata 4,9 mm
Premer luknje v jedru 5,0 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični navoj