SVEDER NAVOJNI-ROČNI-ZAKLJUČNI REZALNIK-DIN352-HSS-M10

Z obrobnim rezom oblike C za ročno izdelavo metričnih standardnih navojev ISO v skladu z DIN13 v skoznjih in slepih luknjah v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N/mm².

Priloge
Art.-Št.: 06403 10
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Navodila

  • Za izdelavo celotnega navoja so dodatno potrebni konični in drugi navoji.
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa Tretji dotik
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M10
Pitch 1,5 mm
Dolžina 70 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 24 mm
Premer trna 7 mm
Velikost kvadrata 5,5 mm
Premer luknje v jedru 8,5 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični navoj
*
*
*

Navodila

  • Za izdelavo celotnega navoja so dodatno potrebni konični in drugi navoji.
Specifikacije izdelkov
Opis tipa Tretji dotik
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M10
Pitch 1,5 mm
Dolžina 70 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 24 mm
Premer trna 7 mm
Velikost kvadrata 5,5 mm
Premer luknje v jedru 8,5 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični navoj