SPONKA PLOŠČ. VTIČ. 6,3MM
SPONKA PLOŠČ. VTIČ. 6,3MM
Priloge
Art.-Št.:
05585019
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
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
6,3 x 0,8 mm
Premer odprtine
1,65 mm
Material
Medenina
Površina
Navaden
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
6,3 x 0,8 mm
Premer odprtine
1,65 mm
Material
Medenina
Površina
Navaden
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5
040710
DIN 125, jeklo pocinkano, modro pasivirano (A2K)
Standard:
DIN 125
Material:
Jeklo
Trdota po Vickersu:
140 HV
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
PODLOŽKA-DIN522-(A2K)-13X26X2,5
041112 26
Material:
Jeklo
Trdota po Vickersu:
140 HV
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
TULEC VEZNI S KRČLJIVO IZOLACIJO-RDEČI-(0,5-1,5QMM)
05555101
Prahotesne in vodotesne povezave
Električna prebojna trdnost:
30 kV/mm
Zaščita IP:
IP 67
Temperaturno območje uporabe min./maks.:
-55 do 125 °C
Minimalna skrčljiva temperatura:
300 °C
SPONKA KABELSKA 6,3MM
05586032
KAB.SPOJKA 46211 9224 8X 5,4
05579224
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: