KAB.SPOJKA 46211 9224 8X 5,4
KAB.SPOJKA 46211 9224 8X 5,4
Priloge
Art.-Št.:
05579224
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
Min./max. prečni prerez žice
10,0-25,0 mm²
Odprtina za prirobnico
Nazivni premer 8 mm
Min./max. vtičnica
8,0-5,4 mm
Debelina materiala
1,50 mm
Dolžina x širina
34,4 x 15,0 mm
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Min./max. prečni prerez žice
10,0-25,0 mm²
Odprtina za prirobnico
Nazivni premer 8 mm
Min./max. vtičnica
8,0-5,4 mm
Debelina materiala
1,50 mm
Dolžina x širina
34,4 x 15,0 mm
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5
040710
DIN 125, jeklo pocinkano, modro pasivirano (A2K)
Standard:
DIN 125
Material:
Jeklo
Trdota po Vickersu:
140 HV
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
PODLOŽKA-DIN522-(A2K)-13X26X2,5
041112 26
Material:
Jeklo
Trdota po Vickersu:
140 HV
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
TULEC VEZNI S KRČLJIVO IZOLACIJO-RDEČI-(0,5-1,5QMM)
05555101
Prahotesne in vodotesne povezave
Električna prebojna trdnost:
30 kV/mm
Zaščita IP:
IP 67
Temperaturno območje uporabe min./maks.:
-55 do 125 °C
Minimalna skrčljiva temperatura:
300 °C
SPONKA PLOŠČ. VTIČ. 6,3MM
05585019
SPONKA KABELSKA 6,3MM
05586032
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: