¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
SPONKA JUNIOR POWER TIMER (0,5-1,0)#$055819015
SPONKA JUNIOR POWER TIMER (0,5-1,0)#$055819015
Priloge
Art.-Št.:
055819015
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
Oblikovanje
Zapečateno
Min./max. prečni prerez žice
0,5-1 mm²
Min./max. premer izolacije
1,4-2,7 mm
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
2,8 x 0,8 mm
Premer tesnila
3,40 mm
Število zapornih ušes
2 KOSA
Material
Bronasta
Površina
Pocinjena pločevina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Zapečateno
Min./max. prečni prerez žice
0,5-1 mm²
Min./max. premer izolacije
1,4-2,7 mm
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
2,8 x 0,8 mm
Premer tesnila
3,40 mm
Število zapornih ušes
2 KOSA
Material
Bronasta
Površina
Pocinjena pločevina
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
TESNILO CU. DIN 7603 A 12 X 16
046012 16
Material:
Baker
Površina:
Surova
RoHS skladno:
Da
Oblika:
A
DIN:
7603
Temperaturna odpornost maks.:
300 °C
CU.-DICHTRINGE DIN 7603 A 10X14X2
046010 142
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: