¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
CU.-DICHTRINGE DIN 7603 A 10X14X2
CU.-DICHTRINGE DIN 7603 A 10X14X2
Priloge
Art.-Št.:
046010 142
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
Zunanji premer
13,9 mm
Notranji premer
10,2 mm
DEBELINA
2 mm
Nazivna velikost
10 x 14 mm
Material
Baker
Površina
Navaden
Obrazec
Tip A
DIN
Tesnilni obročki, tip A
Največja temperaturna odpornost
300 °C
Primerno za zunanji navoj
Notranji premer 10 mm nad 1 mm zunanjega navoja
Primerno za zunanji navoj v palcih
Moški navoj 1/4 palca
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Zunanji premer
13,9 mm
Notranji premer
10,2 mm
DEBELINA
2 mm
Nazivna velikost
10 x 14 mm
Material
Baker
Površina
Navaden
Obrazec
Tip A
DIN
Tesnilni obročki, tip A
Največja temperaturna odpornost
300 °C
Primerno za zunanji navoj
Notranji premer 10 mm nad 1 mm zunanjega navoja
Primerno za zunanji navoj v palcih
Moški navoj 1/4 palca
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
TESNILO CU. DIN 7603 A 12 X 16
046012 16
Material:
Baker
Površina:
Surova
RoHS skladno:
Da
Oblika:
A
DIN:
7603
Temperaturna odpornost maks.:
300 °C
SPONKA JUNIOR POWER TIMER (0,5-1,0)#$055819015
055819015
ŠOBA KONTAKTNA 0,8MM - M6
0984160108
Dolžina: 19 mm
Končni premer: 6,3 mm
Priključni navoj: M6.
Industrijske čistilne krpe + čistilo in krpe
AW202511023
Set vsebuje vse za vzdrževanje, čiščenje in odstranjevanje.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: