VEZICA KABELSKA ZA PON.ODP.7,5X280 NYL.6,6 S

Za trajno obratovalno temperaturo do +115°C.

Priloge
Art.-Št.: 0502300433
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

• Zasnova omogoča povezovanje pred in po vijačenju

  • • Toplotno stabilizirane kabelske vezice za neprekinjeno uporabo pri +115°C
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 7,5 mm
Dolžina 280 mm
Min./max. premer svežnja 6-76 mm
Min./max. temperaturna odpornost -10 do 80 °C
Barva Črna
*
*
*

• Zasnova omogoča povezovanje pred in po vijačenju

  • • Toplotno stabilizirane kabelske vezice za neprekinjeno uporabo pri +115°C
Specifikacije izdelkov
Širina 7,5 mm
Dolžina 280 mm
Min./max. premer svežnja 6-76 mm
Min./max. temperaturna odpornost -10 do 80 °C
Barva Črna