VIJAK WUPOFAST2-UGR.-PZ2-A2K-3,5X50/30

Pocinkano jeklo, delni navoj, ugrezna glava s pogonom PZ

  • Vrsta glave: Ugrezna glava
  • Površina: Pocinkano
  • V skladu z RoHS: Da
Priloge
Art.-Št.: 0198613550
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Vijak, ki se močno oprime

Samovgrezna rezkalna glava

  • Dve funkciji v enem: privijanje in vgrezanje
  • Primeren za les in okovje
  • Preprečuje razpoke, cepljenje in luščenje površine
  • Možno privijanje v okovje brez poškodbe premaza

Rezkalno steblo (od dim. 5 × 70 mm)

  • 40 % manj trenja pri privijanju
  • Manjša obremenitev električnega orodja (daljša življenjska doba)

Navaden/grobi navoj

  • Standardni korak na manjših vijakih za boljše tesnjenje v iverici
  • Grob navoj za hitro privijanje

Rezkalno steblo z razširitvijo

  • Manjša potrebna sila zaradi zmanjšanega trenja
  • Manjša nevarnost pokanja

Iglasta konica

  • Optimalen oprijem brez zdrsa
  • Prehoden navoj
  • Ne poškoduje površine

Pogon PZ

  • Priljubljen pogon na trgu
  • Dobra poravnava in centriranje
  • Dober oprijem
  • Izboljšana natančnost pogona
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 50 mm
Premer glave 6,9 mm
Premer jedra 2,1 mm
Višina glave 2,1 mm
Dolžina navoja (lg) 30 mm
Kot konice 23 stopinj
Material Kaljeno jeklo
Nazivni premer 3,5 mm
Notranji pogon Pozidrive
Oblika konice Natančna točka
Oblika niti Groba nit
Oblikovanje niti Delna nit
Podrobnosti o glavi Žepi za rezkanje
Področje uporabe Pohištvo, Telo, Universal, Vgradnja
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Rezkar za čelno rezkanje Ne
Skladno z RoHS Da
Vijak, za katerega je potrebna odobritev 0 - se ne uporablja
Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
*
*
*

Vijak, ki se močno oprime

Samovgrezna rezkalna glava

  • Dve funkciji v enem: privijanje in vgrezanje
  • Primeren za les in okovje
  • Preprečuje razpoke, cepljenje in luščenje površine
  • Možno privijanje v okovje brez poškodbe premaza

Rezkalno steblo (od dim. 5 × 70 mm)

  • 40 % manj trenja pri privijanju
  • Manjša obremenitev električnega orodja (daljša življenjska doba)

Navaden/grobi navoj

  • Standardni korak na manjših vijakih za boljše tesnjenje v iverici
  • Grob navoj za hitro privijanje

Rezkalno steblo z razširitvijo

  • Manjša potrebna sila zaradi zmanjšanega trenja
  • Manjša nevarnost pokanja

Iglasta konica

  • Optimalen oprijem brez zdrsa
  • Prehoden navoj
  • Ne poškoduje površine

Pogon PZ

  • Priljubljen pogon na trgu
  • Dobra poravnava in centriranje
  • Dober oprijem
  • Izboljšana natančnost pogona
Specifikacije izdelkov
Dolžina 50 mm
Premer glave 6,9 mm
Premer jedra 2,1 mm
Višina glave 2,1 mm
Dolžina navoja (lg) 30 mm
Kot konice 23 stopinj
Material Kaljeno jeklo
Nazivni premer 3,5 mm
Notranji pogon Pozidrive
Oblika konice Natančna točka
Oblika niti Groba nit
Oblikovanje niti Delna nit
Podrobnosti o glavi Žepi za rezkanje
Področje uporabe Pohištvo, Telo, Universal, Vgradnja
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Rezkar za čelno rezkanje Ne
Skladno z RoHS Da
Vijak, za katerega je potrebna odobritev 0 - se ne uporablja
Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
Vrsta navoja Lesni vijačni navoj