¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
TESNILO CU. DIN 7603 A 18 X 24
TESNILO CU. DIN 7603 A 18 X 24
Material:
Baker
Površina:
Surova
RoHS skladno:
Da
Oblika:
A
DIN:
7603
Temperaturna odpornost maks.:
300 °C
Priloge
Art.-Št.:
046018 24
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
Bakreni obroč se lahko zaradi svoje odpornosti proti koroziji, z izjemo nekaterih močnih kislin, uporablja skoraj povsod. Zaradi posebnega žarjenja postane kovinski obroč še mehkejši v svoji strukturi, da se lahko pod pritiskom vtisne v vse neravnine privijanih delov.
Specifikacije izdelkov
*
*
Zunanji premer
23,9 mm
Notranji premer
18,2 mm
DEBELINA
1,5 mm
Nazivna velikost
18 x 24 mm
Material
Baker
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip A
DIN
Tesnilni obročki, tip A
Največja temperaturna odpornost
300 °C
Ustreza originalni številki rezervnega dela
Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019
Primerno za zunanji navoj
Notranji premer 18 mm nad zunanjim navojem 1,5 mm
Primerno za zunanji navoj v palcih
0 - se ne uporablja
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Bakreni obroč se lahko zaradi svoje odpornosti proti koroziji, z izjemo nekaterih močnih kislin, uporablja skoraj povsod. Zaradi posebnega žarjenja postane kovinski obroč še mehkejši v svoji strukturi, da se lahko pod pritiskom vtisne v vse neravnine privijanih delov.
Specifikacije izdelkov
Zunanji premer
23,9 mm
Notranji premer
18,2 mm
DEBELINA
1,5 mm
Nazivna velikost
18 x 24 mm
Material
Baker
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip A
DIN
Tesnilni obročki, tip A
Največja temperaturna odpornost
300 °C
Ustreza originalni številki rezervnega dela
Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019
Primerno za zunanji navoj
Notranji premer 18 mm nad zunanjim navojem 1,5 mm
Primerno za zunanji navoj v palcih
0 - se ne uporablja
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-7,8X360
0502181
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
SPONKA PLOŠ.VTIČ. 6,3MM/M.RS/1-2,5/ZBR.SN
05589917
VIJAK ZA PLOČ. DIN 7981ČRN.POC.4,2X13
013404213
MAT.PLOČ.-BL-PEUGEOT-(DTB)-L23,6MM-M6
050053312
MATICA PLOŠČ.RENAULT
050053525
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: