PODLOŽKA A2 D1 6,4 DIN 125
PODLOŽKA A2 D1 6,4 DIN 125
Priloge
Art.-Št.:
04096
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 6 mm
Obrazec
Tip A
Notranji premer
6,4 mm
Zunanji premer
12 mm
DEBELINA
1,6 mm
Standardi
DIN 125
Material
Nerjavno jeklo A2
Vickersova trdota, HV
140 HV
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Primerno za
0 - se ne uporablja
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 6 mm
Obrazec
Tip A
Notranji premer
6,4 mm
Zunanji premer
12 mm
DEBELINA
1,6 mm
Standardi
DIN 125
Material
Nerjavno jeklo A2
Vickersova trdota, HV
140 HV
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Primerno za
0 - se ne uporablja
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK-CIL.GL.-ISO4762-A2/70-IS6-M8X18
00948 18
METRIČNI VIJAK A2-70 965 5 X 20
02815 20
PODLOŽKA A2 D1 5,3 DIN 125
04095
MATICA-6KT-DIN934-A2-SW10-M6
03226
6KT.VIJAK A2-70 933 6 X 25
00966 25
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: