MATICA-6KT-DIN934-A2-SW10-M6
MATICA-6KT-DIN934-A2-SW10-M6
Priloge
Art.-Št.:
03226
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
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Višina
5 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 10 mm
Standardi
DIN 934
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
Površina
Navaden
Regulirano območje
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Višina
5 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 10 mm
Standardi
DIN 934
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
Površina
Navaden
Regulirano območje
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK-CIL.GL.-ISO4762-A2/70-IS6-M8X18
00948 18
METRIČNI VIJAK A2-70 965 5 X 20
02815 20
MATICA-6KT-STOP-DIN982-8-SW7-(A2K)-M4
03714
MATICA S PRIROBNICO DIN6923-8-(A2K)-M6
037900006
MATICA ŠESTROBA S PRIROBNICO-ZOBATA-DIN6923-8-SW7-(A2K)-M4
039404
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: