6KT.VIJAK A2-70 933 6 X 25
6KT.VIJAK A2-70 933 6 X 25
Priloge
Art.-Št.:
00966 25
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
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Dolžina
25 mm
Višina glave
4 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 10 mm
Standardi
ISO 4017
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Površina
Navaden
Vrsta glave
Šestkotna glava (HEX)
Vrsta pogona
Zunanji šestkotnik
Vrsta navoja
Metrični navoj
Oblika niti
Standardni metrični navoj
Oblikovanje niti
Celotna nit
Razred izdelka
Toleranca, majhna
ES-izjava o skladnosti (CE)
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Dolžina
25 mm
Višina glave
4 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 10 mm
Standardi
ISO 4017
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Površina
Navaden
Vrsta glave
Šestkotna glava (HEX)
Vrsta pogona
Zunanji šestkotnik
Vrsta navoja
Metrični navoj
Oblika niti
Standardni metrični navoj
Oblikovanje niti
Celotna nit
Razred izdelka
Toleranca, majhna
ES-izjava o skladnosti (CE)
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK-CIL.GL.-ISO4762-A2/70-IS6-M8X18
00948 18
METRIČNI VIJAK A2-70 965 5 X 20
02815 20
MATICA-6KT-DIN934-A2-SW10-M6
03226
PODLOŽKA A2 D1 6,4 DIN 125
04096
PODLOŽKA A2 D1 5,3 DIN 125
04095
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: