6KT MATICA ISO4032-A2/70-SW8-M5
6KT MATICA ISO4032-A2/70-SW8-M5
Priloge
Art.-Št.:
032295
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
Vrsta navoja x nazivni premer
M5
Višina
4,7 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 8 mm
Standardi
ISO 4032
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Kategorija trdote
0 - se ne uporablja
Površina
Navaden
Regulirano območje
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer
M5
Višina
4,7 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 8 mm
Standardi
ISO 4032
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Kategorija trdote
0 - se ne uporablja
Površina
Navaden
Regulirano območje
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK-CIL.GL.-ISO4762-A2/70-IS6-M8X18
00948 18
METRIČNI VIJAK A2-70 965 5 X 20
02815 20
PODLOŽKA A2 D1 6,4 DIN 125
04096
PODLOŽKA A2 D1 5,3 DIN 125
04095
MATICA-6KT-DIN934-A2-SW10-M6
03226
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: