LESNI VIJAK DIN571-6KT-SW13-A2K-8X80
LESNI VIJAK DIN571-6KT-SW13-A2K-8X80
Priloge
Art.-Št.:
01928 80
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
Nazivni premer
8 mm
Dolžina
80 mm
Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa)
48 mm
Višina glave
5,5 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 13 mm
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Odobritev
0 - se ne uporablja
Vrsta glave
Šestkotna glava (HEX)
Vrsta navoja
Lesni vijačni navoj
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer
8 mm
Dolžina
80 mm
Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa)
48 mm
Višina glave
5,5 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 13 mm
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Odobritev
0 - se ne uporablja
Vrsta glave
Šestkotna glava (HEX)
Vrsta navoja
Lesni vijačni navoj
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
MU-6KT-DIN934-I10I-SW10-(A2K)-M6
032406
VIJAK-6KT-DIN7976-C-SW13-(A2K)-8,0X50
01148 50
VLOŽEK-(SHARK PRO)-PLA-8X46
590620846
Vsestranski plastični vložek, ki se v votlinah zavozla in v polnih materialih razpre
Material:
PA - Poliamid
Barva:
Antracit
Potreba po dolžini vijaka (ls):
Debelina pritrditve (+ debelina ometa/izolacije) + dolžina vložka + premer vijaka
Oznaka tipa:
SHARK PRO
Temperaturno območje uporabe min./maks.:
-40 do 100 °C
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(VZD)-M8X50
414758 50
PODLOŽKA ŠIROKA-ISO7093-1-200HV-(A2K)-8
5150000008
Sorodni izdelki
Vse za lahko sidranje
AW202412071
Set vsebuje različne vložke, vijake, svedre in pripomočke za enostavno in učinkovito sidranje v lahke materiale, kot so gips, beton in les.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: