Vse za lahko sidranje

199
199
Set vsebuje različne vložke, vijake, svedre in pripomočke za enostavno in učinkovito sidranje v lahke materiale, kot so gips, beton in les.
Priloge
Art.-Št.: AW202412071
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Art. št. Naziv Kol.
590620528 Vložek Zebra-(Shark Pro)-KST-5X28 200
590620635 Vložek Zebra-(Shark Pro)-KST-6X35 200
590620844 Vložek Zebra-(Shark Pro)-KST-8X46 200
590620156 Vložek Shark Pro-Zebra-PLA.-10X56 50
590621266 Vložek Zebra-(Shark Pro)-KST-12X66 50
090352511 Vložek za gips plošče PVC-14,5X33 200
090352440 Vložek za votle stene z vij.-(8-15)-M4X47/40 100
090352454 Vložek za votle stene z vij.-(18-28)-M4X61/54 100
09035010 Vložek za plinski beton GB 10 X 55 25
019863535 Vijak wupofast2-ugr.-pz2-a2k-3,5X35 200
01986445 Vijak wupofast2-ugr.-pz2-a2k-4X45 200
01986560 Vijak wupofast2-ugr.-pz2-a3k-5X60 250
01988660 Vijak wupofast2-ugr.-pz3-a3k-6X70 200
0904187599 Lesni vijak din571-6x1-sw13-m4x8x80 300
0641200000 Sveder-večnamenski-cilindrično vpetje set-mfds-(5-10)-skos 1
0614201215 Sveder večnamenski-mfds-d12-l150-al90 1
0614176702 Držalo nastavkov-univerzalno-magnet-1/4”-notranji 6kt-1/4” 1
0614176652 Nastavek pozidriv-1/4”-črn-pz2-l25mm 5
0614177663 Nastavek pozidriv-1/4”-zelen-pz3-l25mm 5
5581110006 Sistemski kovček-8.4.1.-prazen-22 delni 1
*
*
*

Art. št. Naziv Kol.
590620528 Vložek Zebra-(Shark Pro)-KST-5X28 200
590620635 Vložek Zebra-(Shark Pro)-KST-6X35 200
590620844 Vložek Zebra-(Shark Pro)-KST-8X46 200
590620156 Vložek Shark Pro-Zebra-PLA.-10X56 50
590621266 Vložek Zebra-(Shark Pro)-KST-12X66 50
090352511 Vložek za gips plošče PVC-14,5X33 200
090352440 Vložek za votle stene z vij.-(8-15)-M4X47/40 100
090352454 Vložek za votle stene z vij.-(18-28)-M4X61/54 100
09035010 Vložek za plinski beton GB 10 X 55 25
019863535 Vijak wupofast2-ugr.-pz2-a2k-3,5X35 200
01986445 Vijak wupofast2-ugr.-pz2-a2k-4X45 200
01986560 Vijak wupofast2-ugr.-pz2-a3k-5X60 250
01988660 Vijak wupofast2-ugr.-pz3-a3k-6X70 200
0904187599 Lesni vijak din571-6x1-sw13-m4x8x80 300
0641200000 Sveder-večnamenski-cilindrično vpetje set-mfds-(5-10)-skos 1
0614201215 Sveder večnamenski-mfds-d12-l150-al90 1
0614176702 Držalo nastavkov-univerzalno-magnet-1/4”-notranji 6kt-1/4” 1
0614176652 Nastavek pozidriv-1/4”-črn-pz2-l25mm 5
0614177663 Nastavek pozidriv-1/4”-zelen-pz3-l25mm 5
5581110006 Sistemski kovček-8.4.1.-prazen-22 delni 1