2x enostranski lepilni trak, 60mm

17,9
17,9

Izjemno močan, vsestranski lepilno-tesnilni trak za zrakotesno in vetrotesno lepljenje neparoprepustnih membran, parnih zapor, parnih ovir ter stikov OSB plošč.

Priloge
Art.-Št.: AW202512056
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Trak lepilni tesnilni, enostranski – EuraSol, širina 60 mm

Visokokakovosten enostranski lepilni trak za zračno in vetronotesno zatesnjevanje spojev parnih zapor, parnih ovir ter OSB plošč pri notranji in zunanji uporabi.

  • Nosilni material: PE-folija z mrežasto tkanino
  • Lepilo: akrilna disperzija
  • Barva: bela
  • Dolžina: 25 m
  • Temperatura obdelave: –10 °C do +50 °C
  • Temperaturna odpornost: –40 °C do +100 °C
  • Debelina traku: 0,36 mm
  • Odlična začetna in trajna oprijemljivost
  • Visoka odpornost proti staranju – primeren za dolgoletno tesnjenje
  • Hitra, enostavna in varna obdelava
  • Fleksibilen nosilni material preprečuje trganje pri prebojih
  • Brez toluena, brez topil

Dodatne informacije

  • Maksimalna varnost pri Blower-Door testih
  • Zaščita pred vlago in nastankom plesni v izolaciji
  • Certificiran po EMICODE EC1 Plus – zelo nizke emisije
  • Za notranjo in zunanjo uporabo
  • 10-letna garancija pri uporabi v skladu z navodili
*
*
*

Trak lepilni tesnilni, enostranski – EuraSol, širina 60 mm

Visokokakovosten enostranski lepilni trak za zračno in vetronotesno zatesnjevanje spojev parnih zapor, parnih ovir ter OSB plošč pri notranji in zunanji uporabi.

  • Nosilni material: PE-folija z mrežasto tkanino
  • Lepilo: akrilna disperzija
  • Barva: bela
  • Dolžina: 25 m
  • Temperatura obdelave: –10 °C do +50 °C
  • Temperaturna odpornost: –40 °C do +100 °C
  • Debelina traku: 0,36 mm
  • Odlična začetna in trajna oprijemljivost
  • Visoka odpornost proti staranju – primeren za dolgoletno tesnjenje
  • Hitra, enostavna in varna obdelava
  • Fleksibilen nosilni material preprečuje trganje pri prebojih
  • Brez toluena, brez topil

Dodatne informacije

  • Maksimalna varnost pri Blower-Door testih
  • Zaščita pred vlago in nastankom plesni v izolaciji
  • Certificiran po EMICODE EC1 Plus – zelo nizke emisije
  • Za notranjo in zunanjo uporabo
  • 10-letna garancija pri uporabi v skladu z navodili