Set s plinsko pištolo DIGA CS3 + žičniki s plinsko kartušo (3 x 800 kosov)

729
729
Set vsebuje plinsko pištolo za žičnike DIGA CS3 ter žičnike s plinsko kartušo: 22 mm (800 kos), 25 mm (800 kos) in 32 mm (800 kos). Namenjen je hitri direktni montaži brez kompresorja za pritrjevanje v beton (in druge trde podlage) na terenu.
Priloge
Art.-Št.: AW202506066
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Plinska pištola za žičnike (DIGA CS3) + žičniki (Art. št. AW202506066)

Visokozmogljiva plinska naprava za hitro zabijanje žičnikov v beton, masivne zidake in jeklene konstrukcije, brez potrebe po kompresorju.

  • Zelo enostavna za uporabo
  • Neodvisna od stacionarnih in mobilnih sistemov stisnjenega zraka
  • Lahka, kompaktna zasnova z zelo majhnim odbojem za udobno delo
  • Za žičnike: 15–40 mm
  • Nabojnik: 40 žičnikov
  • Moč udarca: 105 J
  • Teža: 3,7 kg

Žičniki v traku + plinska kartuša NG CS-2/3 HFBX (primerno za DIGA CS-2 POWER in DIGA CS-3 POWER)

Komplet žičnikov v traku in plinske kartuše za pritrjevanje, posebej za visoko trdne betone.

  • Opis: visokokakovosten specialni žičnik z valjano balistično konico za hitre pritrditve v visoko trdnem betonu
  • Manj zastojev pri zabijanju v primerjavi s klasičnimi žičniki
  • Dolžina: 22 mm
  • Art.-št.: 0864953322
  • EAN: 4065746281744
  • Opomba: žičniki so primerni za sekundarne pritrditve (brez tehnične odobritve); največje natezne sile pritrditev mora uporabnik določiti s preizkusnimi pritrditvami ali z nateznimi testi
  • Od dolžine 22 mm: European Technical Assessment (ETA-21/0703)

Žičniki v traku + plinska kartuša NG CS-2/3 SN

Univerzalni komplet žičnikov in plinske kartuše za DIGA CS-2 POWER in DIGA CS-3.

  • Univerzalni žičnik, premer: 2,6 mm
  • Dolžina: 25 mm
  • Vsebina pakiranja: 800 žičnikov + 1 plinska kartuša
  • Art.-št.: 0864953425
  • EAN: 4099618301544
  • Opomba: primerno za sekundarne pritrditve (brez odobritve za gradbeni proizvod); največjo natezno nosilnost je treba določiti s preizkusi

Žičniki v traku + plinska kartuša NG CS-2/3 HFB

Komplet stopničastih žičnikov in plinske kartuše za zahtevne pritrditve v visoko trdnem betonu, kompatibilno z DIGA CS-2 POWER in DIGA CS-3.

  • Stopničast žičnik, premer: 3,0 mm
  • Dolžina: 32 mm
  • Art.-št.: 0864950232
  • EAN: 4050382453556
  • Od dolžine nad 22 mm: European Technical Assessment (ETA-21/0702)
  • iBMB MPA TU Braunschweig
  • MPA BS št.: 2101-126-16-CM – poročilo o požarnem obnašanju lahkih pregrad iz mavčnih plošč po DIN 4102-4
  • MPA BS št.: 2100-376-17-CM – poročilo o požarnem obnašanju pregrad z obojestransko oblogo iz mavčnih plošč po DIN EN 520 ali DIN 18180 ter podkonstrukcijo po DIN 18182-1, pri montaži na masivne elemente
*
*
*

Plinska pištola za žičnike (DIGA CS3) + žičniki (Art. št. AW202506066)

Visokozmogljiva plinska naprava za hitro zabijanje žičnikov v beton, masivne zidake in jeklene konstrukcije, brez potrebe po kompresorju.

  • Zelo enostavna za uporabo
  • Neodvisna od stacionarnih in mobilnih sistemov stisnjenega zraka
  • Lahka, kompaktna zasnova z zelo majhnim odbojem za udobno delo
  • Za žičnike: 15–40 mm
  • Nabojnik: 40 žičnikov
  • Moč udarca: 105 J
  • Teža: 3,7 kg

Žičniki v traku + plinska kartuša NG CS-2/3 HFBX (primerno za DIGA CS-2 POWER in DIGA CS-3 POWER)

Komplet žičnikov v traku in plinske kartuše za pritrjevanje, posebej za visoko trdne betone.

  • Opis: visokokakovosten specialni žičnik z valjano balistično konico za hitre pritrditve v visoko trdnem betonu
  • Manj zastojev pri zabijanju v primerjavi s klasičnimi žičniki
  • Dolžina: 22 mm
  • Art.-št.: 0864953322
  • EAN: 4065746281744
  • Opomba: žičniki so primerni za sekundarne pritrditve (brez tehnične odobritve); največje natezne sile pritrditev mora uporabnik določiti s preizkusnimi pritrditvami ali z nateznimi testi
  • Od dolžine 22 mm: European Technical Assessment (ETA-21/0703)

Žičniki v traku + plinska kartuša NG CS-2/3 SN

Univerzalni komplet žičnikov in plinske kartuše za DIGA CS-2 POWER in DIGA CS-3.

  • Univerzalni žičnik, premer: 2,6 mm
  • Dolžina: 25 mm
  • Vsebina pakiranja: 800 žičnikov + 1 plinska kartuša
  • Art.-št.: 0864953425
  • EAN: 4099618301544
  • Opomba: primerno za sekundarne pritrditve (brez odobritve za gradbeni proizvod); največjo natezno nosilnost je treba določiti s preizkusi

Žičniki v traku + plinska kartuša NG CS-2/3 HFB

Komplet stopničastih žičnikov in plinske kartuše za zahtevne pritrditve v visoko trdnem betonu, kompatibilno z DIGA CS-2 POWER in DIGA CS-3.

  • Stopničast žičnik, premer: 3,0 mm
  • Dolžina: 32 mm
  • Art.-št.: 0864950232
  • EAN: 4050382453556
  • Od dolžine nad 22 mm: European Technical Assessment (ETA-21/0702)
  • iBMB MPA TU Braunschweig
  • MPA BS št.: 2101-126-16-CM – poročilo o požarnem obnašanju lahkih pregrad iz mavčnih plošč po DIN 4102-4
  • MPA BS št.: 2100-376-17-CM – poročilo o požarnem obnašanju pregrad z obojestransko oblogo iz mavčnih plošč po DIN EN 520 ali DIN 18180 ter podkonstrukcijo po DIN 18182-1, pri montaži na masivne elemente