Zebra 50 let

Popular products from category Zebra 50 let

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

1/2" račna z vrtljivim ročajem, 250 mm

AW202602030

Račna 1/2" z vrtljivim ročajem dolžine 250 mm omogoča 360° vrtenje ročaja za hitrejše delo in lažje zategovanje v tesnih prostorih.

1/4" račna z vrtljivim ročajem, 135 mm

AW202602031

Račna 1/4" z vrtljivim ročajem dolžine 135 mm omogoča 360° vrtenje za hitrejše in bolj nadzorovano delo v ozkih prostorih.

38-delni set nožev s pomičnimi rezili 2K, S1-9mm-18 mm

AW202604005

38-delni set nožev za rezanje z ergonomskim, nedrsečim dvokomponentnim ročajem omogoča hitro in natančno rezanje brez utrujenosti. 

5-delni set Zebra izvijačev

AW202604074
Izvijači s šestkotnim steblom in 2K ergonomskim ročajem z udarno kapo in 4KT nastavkom. Set vsebuje 3 x navadne izvijače (4,5X0,8X90; 5,5X1,0X100; 7,0X1,0X125) in 2 x PH izvijača (PH1X80; PH2X100).

8-delni pregibni LED izvijač z račno in magazinom za nastavke

AW202604075
Pregibni izvijač z LED-lučko je praktična rešitev za natančno vijačenje v težje dostopnih mestih. Pregiben ročaj, vgrajena osvetlitev in shranjeni nastavki omogočajo večjo prilagodljivost ter hitrejše delo.

9-DELNI SET KOTNIH IZVIJAČEV ZA POŠKODOVANE IN NEPOŠKODOVANE GLAVE VIJAKOV

AW202604167
Set 9 imbus ključev Super Grip je zasnovan za privijanje in odvijanje šestrobih vijakov, tudi poškodovanih ali obrabljenih. Poseben profil zagotavlja boljši oprijem, kroglična glava pa omogoča delo pod kotom.

Zebra 50 let

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 19 € Max: 50 €
€19 €50
Nedavno ogledani izdelki