8-delni pregibni LED izvijač z račno in magazinom za nastavke

19,9
19,9
Pregibni izvijač z LED-lučko je praktična rešitev za natančno vijačenje v težje dostopnih mestih. Pregiben ročaj, vgrajena osvetlitev in shranjeni nastavki omogočajo večjo prilagodljivost ter hitrejše delo.
Priloge
Art.-Št.: AW202604075
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Izvijač z magazinom in LED lučko

Izvijač z magazinom, 2K pištolskim ročajem, LED lučko, funkcijo raglje in 7 nastavki.

  • Nastavljiv položaj ročaja za optimalno in ergonomsko delo
  • 2K ročaj s trdim jedrom in mehko, nedrsečo površino za udobno uporabo
  • Optimalen prenos moči pri 60° položaju pištolskega ročaja
  • Močna 3-stopenjsko nastavljiva funkcija raglje s 45 zobmi
  • Maksimalni navor: do 40 Nm
  • Ragljo je mogoče preklopiti tudi v fiksni položaj
  • LED lučka neposredno osvetli vijačno povezavo
  • Magazin omogoča hitro in enostavno menjavo do 6 nastavkov
  • Robustno, kratko in kromirano steblo
  • Magnetni nosilec varno drži nastavke
  • Konica izdelana po DIN 3126-D 6.3 za nastavke s šestkotnim profilom 6,3 mm
*
*
*

Izvijač z magazinom in LED lučko

Izvijač z magazinom, 2K pištolskim ročajem, LED lučko, funkcijo raglje in 7 nastavki.

  • Nastavljiv položaj ročaja za optimalno in ergonomsko delo
  • 2K ročaj s trdim jedrom in mehko, nedrsečo površino za udobno uporabo
  • Optimalen prenos moči pri 60° položaju pištolskega ročaja
  • Močna 3-stopenjsko nastavljiva funkcija raglje s 45 zobmi
  • Maksimalni navor: do 40 Nm
  • Ragljo je mogoče preklopiti tudi v fiksni položaj
  • LED lučka neposredno osvetli vijačno povezavo
  • Magazin omogoča hitro in enostavno menjavo do 6 nastavkov
  • Robustno, kratko in kromirano steblo
  • Magnetni nosilec varno drži nastavke
  • Konica izdelana po DIN 3126-D 6.3 za nastavke s šestkotnim profilom 6,3 mm