ZAŠČITNI DELOVNI ČEVLJI-CRONOS MID S7S-W11-ČRNA-44

129 €
129 €
Vodoodporen zaščitni čevelj S7S iz certificiranega usnja s patentiranim zunanjim podplatom MICHELIN postavlja nove standarde udobja in varnosti. Zasnovan je za zanesljivo zaščito in vrhunsko oporo tudi v zahtevnih delovnih razmerah.
Priloge
Art.-Št.: AW202600951
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni čevlji S7S

Visoki zaščitni čevlji iz vodoodbojnega nubuk usnja in tekstila, zasnovani za zahtevna delovna okolja, kjer so pomembni vodoodpornost, zaščita in udobje.

  • Material zgornjega dela: vodoodbojno nubuk usnje
  • Dodatni materiali: vodoodbojno nubuk usnje in tekstil
  • Varnostna kategorija: S7S
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, HRO, HI, CI, WR, DGUV 112-191
  • Zaščitna kapica: steklena vlakna
  • Vodoodporna in zračna membrana MODYTEX
  • Tekstilna podloga ovratnika z ventilacijskimi odprtinami
  • Proti predrtju odporen vmesni podplat iz PS tkanine
  • Gumijast zunanji podplat MICHELIN z nadkapo, SR, FO, HRO, HI, CI, LG, SC
  • Širina: 11
  • Udoben vložek s 3-širinskim sistemom
  • Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • EN ISO 20345:2022
  • Izdelano v Evropi
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 44
Zaščitna stopnja S7S
Teža pribl. 740 g/čevelj v velikosti 42
Standard DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Zaščitni čevlji S7S

Visoki zaščitni čevlji iz vodoodbojnega nubuk usnja in tekstila, zasnovani za zahtevna delovna okolja, kjer so pomembni vodoodpornost, zaščita in udobje.

  • Material zgornjega dela: vodoodbojno nubuk usnje
  • Dodatni materiali: vodoodbojno nubuk usnje in tekstil
  • Varnostna kategorija: S7S
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, HRO, HI, CI, WR, DGUV 112-191
  • Zaščitna kapica: steklena vlakna
  • Vodoodporna in zračna membrana MODYTEX
  • Tekstilna podloga ovratnika z ventilacijskimi odprtinami
  • Proti predrtju odporen vmesni podplat iz PS tkanine
  • Gumijast zunanji podplat MICHELIN z nadkapo, SR, FO, HRO, HI, CI, LG, SC
  • Širina: 11
  • Udoben vložek s 3-širinskim sistemom
  • Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • EN ISO 20345:2022
  • Izdelano v Evropi
Specifikacije izdelkov
Velikost 44
Zaščitna stopnja S7S
Teža pribl. 740 g/čevelj v velikosti 42
Standard DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022
Dobavitelj MODYF