ZAŠČITNI DELOVNI ČEVLJI CRONOS MID S7S W11, ČRNE BARVE, S7S
Vodoodporen zaščitni čevelj S7S iz certificiranega usnja s patentiranim zunanjim podplatom MICHELIN postavlja nove standarde udobja in varnosti. Zasnovan je za zanesljivo zaščito in vrhunsko oporo tudi v zahtevnih delovnih razmerah.
Zaščitni čevlji S7S
Visoki zaščitni čevlji iz vodoodbojnega nubuk usnja in tekstila, zasnovani za zahtevna delovna okolja, kjer so pomembni vodoodpornost, zaščita in udobje.
- Material zgornjega dela: vodoodbojno nubuk usnje
- Dodatni materiali: vodoodbojno nubuk usnje in tekstil
- Varnostna kategorija: S7S
- Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, HRO, HI, CI, WR, DGUV 112-191
- Zaščitna kapica: steklena vlakna
- Vodoodporna in zračna membrana MODYTEX
- Tekstilna podloga ovratnika z ventilacijskimi odprtinami
- Proti predrtju odporen vmesni podplat iz PS tkanine
- Gumijast zunanji podplat MICHELIN z nadkapo, SR, FO, HRO, HI, CI, LG, SC
- Širina: 11
- Udoben vložek s 3-širinskim sistemom
- Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
- EN ISO 20345:2022
- Izdelano v Evropi
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct