ZAŠČITNI DELOVNI ČEVELJ-CARACAS O1-ESD-ČRN-41

69,9
69,9
Izjemno zračen, lahek in prilagodljiv delovni čevelj športnega videza zagotavlja odlično udobje pri vsakem koraku. Hitro zapenjanje omogoča enostavno uporabo, primeren pa je tudi za ESD območja, kjer zaščitna kapica ni zahtevana.
Priloge
Art.-Št.: AW202600697
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Nizki zaščitni čevlji ESD

Zelo zračni nizki zaščitni čevlji z mrežastim zgornjim delom, primerni za območja EPA in delovna okolja, kjer zaščitna kapica ni zahtevana.

  • Barva: črna
  • Material zgornjega dela: mrežasti tekstil
  • Varnostna kategorija: O1
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191, ESD, SR, HRO, FO
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zelo zračen tekstil
  • Zaščita proti obrabi v predelu prstov
  • Hitro zapiranje z žepkom za shranjevanje vezalk
  • Notranja tekstilna podloga z ventilacijskimi odprtinami
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
  • Vložek iz recikliranega PET
  • Gumijast zunanji podplat SR HRO FO, širina 11
  • Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • ESD zaščita
  • EN ISO 20345:2022
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 41
Zaščitna stopnja O1
Teža pribl. 330 g/čevelj v velikosti 42
Standard DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Nizki zaščitni čevlji ESD

Zelo zračni nizki zaščitni čevlji z mrežastim zgornjim delom, primerni za območja EPA in delovna okolja, kjer zaščitna kapica ni zahtevana.

  • Barva: črna
  • Material zgornjega dela: mrežasti tekstil
  • Varnostna kategorija: O1
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191, ESD, SR, HRO, FO
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zelo zračen tekstil
  • Zaščita proti obrabi v predelu prstov
  • Hitro zapiranje z žepkom za shranjevanje vezalk
  • Notranja tekstilna podloga z ventilacijskimi odprtinami
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
  • Vložek iz recikliranega PET
  • Gumijast zunanji podplat SR HRO FO, širina 11
  • Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • ESD zaščita
  • EN ISO 20345:2022
Specifikacije izdelkov
Velikost 41
Zaščitna stopnja O1
Teža pribl. 330 g/čevelj v velikosti 42
Standard DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
Dobavitelj MODYF